BRADY

BRADY Critical Valve Locked OPEN-Anhänger, Englisch, Weiß auf Grün, 41,00 mm (∅)

  • ERIKS:14680599
  • Hersteller:306761
Image 1
Mit unserem Critical Valve OPEN-Anhänger lassen sich Ventile, die in der geöffneten Position gesperrt sind, schnell und einfach kennzeichnen. Der einseitige Anhänger verfügt über zwei Stanzlöcher und kann so einfach mit Kabelbindern befestigt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Kann auf Anfrage individuell gestaltet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.15/ Paketexkl. MwSt

CHF 74.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY