Eriks
BRADY

BRADY Client Owned Equipment-Anhänger, Englisch, Schwarz auf Weiß, Gelb, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680574
  • Hersteller:306735
Image 1
Mit unserem Client Owned Equipment-Anhänger kann schnell und einfach darauf hingewiesen werden, dass Ausrüstungsgegenstände Eigentum des Kunden sind. Gelb sorgt für eine besonders gute Sichtbarkeit. Einseitig. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Platz für Logo, Standort, Unternehmen oder andere Informationen. Individuell anpassbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 94.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY