Eriks
BRADY

BRADY Breaking of Containment-Anhänger, Englisch, Schwarz auf Orange, Weiß, Gelb, 80,00 mm (B) x 176,00 mm (H)

  • ERIKS:14680578
  • Hersteller:306739
Image 1
Der Breaking of Containment-Anhänger kommt in der Öl- und Gasbranche beim Starten von Maschinen zum Einsatz. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Platz für Logo, Standort oder andere Informationen. Individuell anpassbar. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 94.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY