BRADY

BRADY BradyPrinter i5300 Etikettendrucker für die Industrie mit WLAN - 600 dpi - EU, EU, 600 dpi

  • ERIKS:14678935
  • Hersteller:151284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'469.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'750.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Druckauflösung
16776960 dpi
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Batterieart
Internal, not removable
Betriebssysteme
Windows® 10;Windows® 7;Windows® 8;Windows® Server 2012;Windows® Server 2012 R2;Windows® Server 2016
Typ Plug
EU
Versorgungsspannung
100 - 240 @ 50 - 60 Hz
Gewicht
15.0
Mit automatischer Abschaltung
Ja