CHF 2'860.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'092.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Druckauflösung | 16776960 dpi |
Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Batterieart | Internal, not removable |
Betriebssysteme | Windows® 10;Windows® 7;Windows® 8;Windows® Server 2012;Windows® Server 2012 R2;Windows® Server 2016 |
Typ Plug | EU |
Versorgungsspannung | 100 - 240 @ 50 - 60 Hz |
Gewicht | 15.0 |
Mit automatischer Abschaltung | Ja |