Eriks
BRADY

BRADY BradyGrip® bedruckbare Klettband-Endlosetiketten mit VELCRO® Brand Hook Klettband für J2000 Drucker, B-2414, Weiß, 25.40 mm

  • ERIKS:14679283
  • Hersteller:175465
Image 1
Kennzeichnen Sie Leitungen und Kabel schnell und effektiv – mit der Tintenstrahltechnologie von Brady und dem BradyGrip® bedruckbaren Klettband (B-2414). Drucken Sie Kennzeichnungen in Farbe direkt bei Bedarf, um Installationen und Aktualisierungen zu vereinfachen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.25/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 311.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Aderdurchmesser
50.80
Rollenlänge
15.24
Fertigstellung
Matt
Farbe
Weiss