Eriks
BRADY

BRADY Brady Sicherheitsschlösser, Weiß, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Stahl, 38.10 mm, 6 Stück / Box

  • ERIKS:12562985
  • Hersteller:813638
Image 1
Brady Sicherheitsschlösser sind die ultimativen Schlösser für Ihre Sicherheitsanforderungen! Die einzigartige Zylinderkonstruktion schützt vor Stromschlägen beim Einführen des Schlüssels. Einzigartige Schlüsselprofile dank präzisionsgefertigtem Zylinder m
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Weiss
Schlossbreite
38.5 mm
Durchmesser Bügel
6.35 mm
Bügelbreite
33.02 mm
Höhe
86.5 mm
Breite
38.1 mm
Bügelhöhe
38 mm
Material
Rugged reinforced nylon body with steel shackle
Körper Höhe
44.50
Grundkörperbreite
38.1
Elektrisch leitfähig
Nein
Anzahl Schlüssel
1
Material Körper
Nylon
Ventilblock Typ
Standard
Material Bügel
Stahl