CHF 33.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Schwarz |
Schlossbreite | 38.5 mm |
Durchmesser Bügel | 6.35 mm |
Bügelbreite | 33.02 mm |
Höhe | 86.5 mm |
Breite | 38.1 mm |
Bügelhöhe | 38 mm |
Material | Rugged reinforced nylon body with nylon shackle |
Körper Höhe | 44.50 |
Grundkörperbreite | 38.1 |
Elektrisch leitfähig | Nein |
Anzahl Schlüssel | 1 |
Ventilblock Typ | Standard |
Material Bügel | Nylon |