Eriks
BRADY

BRADY Brady Sicherheitsschlösser mit Plastikbügel, Grau, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Nylon, 38.10 mm, 6 Stück / Box

  • ERIKS:12562994
  • Hersteller:814154
Image 1
Brady Sicherheitsschlösser: Die Nummer 1 unter den Schlössern! Patentierter isolierter Schließzylinder schützt vor Stromschlägen beim Einführen des Schlüssels. Präzisionsgefertigerter Zylinder mit 6 Pins für einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit. Optimale Sicherheit durch einzigartige, parazentrische Keilnut. Der Schlüssel wird erst durch Schließen des Bügels freigegeben. Kompakt und leichtgewichtig mit verbesserter Stoßfestigkeit. Äußerst beständig gegen Hitze, Chemikalien und Korrosion. Nicht leitendes, funkenfreies Gehäuse und eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung. Ein Schlüssel pro Schloss. Schliesszwang (Schlüssel wird erst durch sicheres schliessen des schlosses freigegeben). Kundenspezifische Schlüsseleinteiling möglich. Zusätzlichter Vorteil : elektrisch isolierend. Der kunststoffbügel unterbricht den Stromfluss zwischen Bügel und Schlüssel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Grau
Schlossbreite
38.5 mm
Durchmesser Bügel
6.35 mm
Bügelbreite
33.02 mm
Höhe
86.5 mm
Breite
38.1 mm
Bügelhöhe
38 mm
Material
Rugged reinforced nylon body with nylon shackle
Körper Höhe
44.50
Grundkörperbreite
38.1
Elektrisch leitfähig
Nein
Anzahl Schlüssel
1
Ventilblock Typ
Standard
Material Bügel
Nylon