Eriks
BRADY

BRADY Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 38 mm - Keyed Different, Grau, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Stahl, 38.10 mm, 6 Stück / Box

  • ERIKS:12562979
  • Hersteller:814113
Image 1
Brady Sicherheitsschlösser sind die Nummer 1 für Ihre Sicherheitsanforderungen! Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen. Er hat 6 Spulen-Pins und ist präzisionsgefertigt, um mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit zu gewährleisten. Die besondere parazentrische Keilnut gewährleistet bestmögliche Sicherheit. Durch das spezielle Design wird der Schlüssel erst durch Schließen des Bügels freigegeben. Die kompakten, leichten Schlösser sind schlagfest, temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für mehr Griffigkeit und einfache Handhabung. Die Schlösser verfügen standardmäßig über englische und französische Textetiketten. Die Schlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Mit jedem Schloss wird ein Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben). Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind auf Anfrage möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Grau
Schlossbreite
38.5 mm
Durchmesser Bügel
6.35 mm
Bügelbreite
33.02 mm
Höhe
86.5 mm
Breite
38.1 mm
Bügelhöhe
38 mm
Material
Rugged reinforced nylon body with steel shackle
Körper Höhe
44.50
Grundkörperbreite
38.1
Elektrisch leitfähig
Nein
Anzahl Schlüssel
6
Material Körper
Nylon
Ventilblock Typ
Standard
Material Bügel
Stahl