BRADY

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Transparent, 25.40 - 63.50 mm

  • ERIKS:14678610
  • Hersteller:145581
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 6,5 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.60/ Paketexkl. MwSt

CHF 32.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Transparent
Breite
120.1 mm
Material
Polycarbonat
Abmessungen
120,10 (W) x 80,00 (H) x 78,74 (Dia) x 35,90 (D)
Lochdurchmesser
19 mm
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1