Eriks
BRADY

BRADY Bodensicherheitsschild - Gehörschutz benutzen, Weiß auf Blau, Rund, M003, 500,00 mm (∅)

  • ERIKS:14680893
  • Hersteller:311143
Image 1
Diese Bodenschilder warnen vor Gefahrenbereichen, indem wichtige Sicherheitsinformationen genau dort angebracht werden, wo sie benötigt werden. Die Schilder bestehen aus Polyester und verfügen über ein transparentes Antirutsch-Laminat, das Stürze verhindert und gleichzeitig die darunter befindlichen Grafiken schützt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 64.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Rund
Dicke
0.578
Veredelung
Matt
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung
Ja