BRADY

BRADY Bodenmarkierung - 76,2mm Rote und Weisse Toughstripe Polyester, Rot, Weiß, Polyester mit Polyester-Schutzlaminat, 76,20 mm (B) x 30,48 m (L), 1 Packung

  • ERIKS:12158929
  • Hersteller:104348
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
TOUGHSTRIPE™-Produkte zur Bodenmarkierung von Brady aus Polyester B-514. Ideal zur Markierung von Wegen, Gängen und Lagerorten bzw. als Wegweiser zu Sicherheitseinrichtungen und für Fluchtwege.
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 119.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Serie
TOUGHSTRIPE™
Typ
Brady 104348
Typ
Brady 104348
Serie
TOUGHSTRIPE™
Breite
76.2 mm
Länge
30 m
Dicke
0.2 mm
Material
Polyester mit Polyester-Schutzlaminat
Temperaturbeständigkeit
von -18 bis 54 °C
Minimum Betriebstemperatur
-18
Temperaturbeständig bis
54 °C
Farbe
Rot / Weiss