BRADY

BRADY Bodenmarkierung - 76,2mm Rote Toughstripe Polyester, Rot, Polyester mit Polyester-Schutzlaminat, 76,20 mm (B) x 30,48 m (L), 1 Packung

  • ERIKS:12335434
  • Hersteller:104343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 119.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Serie
TOUGHSTRIPE™
Serie
TOUGHSTRIPE™
Breite
76.2 mm
Länge
30 m
Minimum Betriebstemperatur
-18
Farbe
Rot