CHF 110.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 119.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Serie | TOUGHSTRIPE™ |
Typ | Brady 104342 |
Typ | Brady 104342 |
Serie | TOUGHSTRIPE™ |
Breite | 76.2 mm |
Länge | 30 m |
Dicke | 0.2 mm |
Material | Polyester mit Polyester-Schutzlaminat |
Minimum Betriebstemperatur | -18 |
Temperaturbeständig bis | 54 °C |
Farbe | Gelb |