BRADY

BRADY Bodenmarkierung - 101,6mm Rote Toughstripe Polyester, Rot, Polyester mit Polyester-Schutzlaminat, 101,60 mm (B) x 30,48 m (L), 1 Packung

  • ERIKS:12320540
  • Hersteller:104373
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.35/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 147.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Serie
TOUGHSTRIPE™
Serie
TOUGHSTRIPE™
Breite
101.6 mm
Länge
30 m
Minimum Betriebstemperatur
-18
Farbe
Rot