BRADY

BRADY Beschriftbare Blockierbügel zur Gruppen-Absperrung, Silber, 36.30 mm, DANGER DO NOT OPERATE, DANGER This energy source has been LOCKED OUT.

  • ERIKS:14677868
  • Hersteller:065961
Image 1
Aus robuster eloxierter Aluminiumlegierung 5052. Inklusive fälschungssicherer Verriegelungsklappen. Die beschreibbare Etikettenoberfläche ist für Bleistifte, Kugelschreiber oder Filzstift geeignet. Kennzeichnungen mit Bleistift und Kugelschreiber lassen sich leicht abwischen, sodass sie immer wieder verwendet werden können. Schlosslöcher: 8 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.80/ Paketexkl. MwSt

CHF 213.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Silber
Höhe
190.8 mm
Breite
76.3 mm
Material
Aluminium
Beschichtungsmaterial
anodisiert/eloxiert
Tiefe
3.99
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
6
Anzahl der Backen
1