




CHF 359.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 388.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Rot |
Höhe | 590.55 mm |
Breite | 266.7 mm |
Material | Stahl |
Tiefe | 79.38 |
Gefüllt | Nein |
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser | 12 |
Anzahl Arme | 6 |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Wandmontage möglich | Ja |
Tragbar | Ja |