

CHF 328.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 354.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Rot |
Höhe | 276.58 mm |
Breite | 247.65 mm |
Material | Kunststoff |
Tiefe | 68.58 |
Gefüllt | Nein |
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser | 24 |
Anzahl Arme | 6 |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Wandmontage möglich | Ja |
Tragbar | Ja |