Eriks
BRADY

BRADY Belüftete verschließb. Abdeckungen, Gen. erfdl. – XL, Verstellbarer Gurt, Schwarz, Rot, Extragroß, 914,40 mm (∅)

  • ERIKS:14678856
  • Hersteller:151060
Image 1
Durch eine visuelle Kennzeichnung von engen Räumen sorgen Sie für Compliance, doch es können nach wie vor Sicherheitslücken bestehen. Mit dieser Sicherheitsabdeckung für enge Räume können Sie zum Schutz Ihrer Mitarbeiter eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ergreifen. Erhalten Sie das vollständige Sicherheitspaket – im Gegensatz zu Schildern und Bändern bietet Ihnen diese Abdeckung ein Schild und eine unausweichliche Grenze – und das in einem einfach zu verwendenden Produkt. Belüftete Abdeckungen eignen sich ideal für Bereiche, in denen giftige Gase auftreten können. Sie sind mit einer 38 mm großen Öffnung versehen, über die das Vorhandensein von Gas überprüft werden kann, ohne dass die Abdeckung dazu entfernt werden muss. Für noch mehr Sicherheit sind verschließbare Ausführungen erhältlich, an denen autorisierte Personen ein Vorhängeschloss anbringen können, um den Zugang einschränken zu können. Gefertigt aus widerstandsfähigem Gewebe, das sich durch eine äußerst hohe Beständigkeit gegen Öle und Kohlenwasserstoffe auszeichnet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 473.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 511.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz / Rot
Anwendung
Lockout tagout
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1