

CHF 7'990.85/ Karton(s)exkl. MwSt
CHF 8'638.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Druckauflösung | 16776960 dpi |
Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Betriebssysteme | Windows® 7;Windows® 8;Windows® 10 |
Versorgungsspannung | 90 - 264 AC @ 47- 63 Hz |
Gewicht | 24.04 |
Mit automatischer Abschaltung | Ja |