BRADY

BRADY BBP85 Band, reflektierend, 178 mm, Silber, B-584, Silber, 177.80 mm

  • ERIKS:14677804
  • Hersteller:013585
Image 1
Dank der reflektierenden Eigenschaft des Materials ist es ideal für Etiketten, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen (z. B. durch Taschenlampen) gut lesbar sein müssen. • 5 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich*
Zur Liste hinzufügen

CHF 554.30/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 599.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY