Eriks
BRADY

BRADY Basis für Sicherheitsabdeckungen für Drucktasten und Notausschalter (22 mm), mittel, 5 St., Transparent, 22.00 mm, 5 Stück / Packung

  • ERIKS:14678123
  • Hersteller:130823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Lockout-Vorrichtungen verhindern die unautorisierte Betätigung von Drucktasten an Notausschaltern. Geeignet für Drucktasten mit 22 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.20/ Paketexkl. MwSt

CHF 52.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Transparent
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1