Eriks
BRADY

BRADY Aufkleber für den Transport gefährlicher Güter - Entzündbare Gase, ADR 2.1a, Schwarz auf Rot, Laminierter Polyester, 297,00 mm (B) x 297,00 mm (H)

  • ERIKS:14679642
  • Hersteller:227589
Image 1
Diese Aufkleber für den Transport gefährlicher Güter sind aufmerksamkeitsstark und praxiserprobt. Für jeden Zweck das richtige Symbol.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.75/ Paketexkl. MwSt

CHF 15.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Laminierter Polyester
Form
Diamant
Farbe
Schwarz / Rot
Dicke
0.099
Veredelung
Glanz
Klebstoff
Permanent Acrylic
Minimum Betriebstemperatur
10