Eriks
BRADY

BRADY Aufkleber für den Transport gefährlicher Güter - Entzündbare flüssige Stoffe, ADR 3a, Schwarz auf Rot, Laminierter Polyester, 200,00 mm (B) x 200,00 mm (H)

  • ERIKS:23590355
  • Hersteller:257505
Image 1
Diese Aufkleber für den Transport gefährlicher Güter sind aufmerksamkeitsstark und praxiserprobt. Für jeden Zweck das richtige Symbol.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Laminierter Polyester
Form
Diamant
Farbe
Schwarz / Rot
Breite
200
Höhe
200 mm
Dicke
0.099
Veredelung
Glanz
Art der Beschichtung
Dauerhafter Acrylklebstoff
Klebstoff
Permanent Acrylic
Befestigung selbstklebend
Ja
Minimum Betriebstemperatur
10
Min. Temperaturbereich
-40
Max. Temperatur
110