CHF 5.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Material | Laminierter Polyester |
Form | Diamant |
Farbe | Schwarz / Rot |
Breite | 100 |
Höhe | 100 mm |
Dicke | 0.099 |
Veredelung | Glanz |
Art der Beschichtung | Dauerhafter Acrylklebstoff |
Klebstoff | Permanent Acrylic |
Befestigung selbstklebend | Ja |
Minimum Betriebstemperatur | 10 |
Min. Temperaturbereich | -40 |
Max. Temperatur | 110 |