Eriks
BRADY

BRADY Aufkleber für den Transport gefährlicher Güter - Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive Stoffe, ADR 4.1, Schwarz, Rot auf Weiß, Laminierter Polyester, 100,00 mm (B) x 100,00 mm (H)

  • ERIKS:14680315
  • Hersteller:257506
Image 1
Diese Aufkleber für den Transport gefährlicher Güter sind aufmerksamkeitsstark und praxiserprobt. Für jeden Zweck das richtige Symbol.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.25/ Paketexkl. MwSt

CHF 5.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Laminierter Polyester
Form
Diamant
Dicke
0.099
Veredelung
Glanz
Klebstoff
Permanent Acrylic
Minimum Betriebstemperatur
10