Eriks
BRADY

BRADY Antirutsch-Bodenmarkierer - Verbotsschilder, Weiß auf Rot, Rund, PIC 229, 500,00 mm (∅)

  • ERIKS:14679627
  • Hersteller:223658
Image 1
Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Unternehmen durch klare Kennzeichnung unmittelbar dort, wo sie notwendig sind. Die Antirutsch-Bodenmarkierer aus Polyester sind mit einer rutschfesten Laminatschicht versehen, um Stolperunfälle zu vermeiden und gleichzeitig die darunter liegenden Grafiken zu schützen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.15/ Paketexkl. MwSt

CHF 114.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Polyester
Form
Rund
Dicke
0.28
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung
Ja