Eriks
BRADY

BRADY Anti-Rutsch Band, Schwarz, 25 mm x 18 m, Schwarz, 25,00 mm (B) x 18,00 m (L)

  • ERIKS:23589084
  • Hersteller:078189
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Polyester
Minimum Betriebstemperatur
-40
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung
Ja