Eriks
BRADY

BRADY Anhänger für Vorhängeschlösser, Englisch, Schwarz, Rot auf Weiß, 50,80 mm (B) x 76,20 mm (H)

  • ERIKS:14427789
  • Hersteller:105723
Image 1
Anhänger für Vorhängeschlösser bestehen aus satiniertem Vinyl, das mit Bleistiften, Kugelschreibern oder Markierstiften beschrieben werden kann. Sie verfügen über eine 9,53 mm große Metallöse, die über die meisten Schließbügel passt. Durch die Öse wird der Anhänger um 25,40 mm höher und hat damit eine Gesamtgröße von 50,80 x 101,60 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Vinyl