Eriks
BRADY

BRADY Aluminium-Vorhängeschlösser – kompakt, Schwarz, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 40.00 mm, 6 Stück / Packung

  • ERIKS:14627932
  • Hersteller:834863
Image 1
Unsere Vorhängeschlösser haben ein stabiles Gehäuse und einen Bügel aus Aluminium und sind dadurch erstaunlich leicht und robust. Die Schlösser sind chemikalien- und korrosionsbeständig und mit 5 Spulen-Pins versehen, um eine höhere Manipulationssicherheit zu gewährleisten. Die Vorhängeschlösser werden mit Keyed Different-Schlüsseleinteilung geliefert. Zu jedem Schloss gehört 1 Schlüssel. Schloss mit Schließzwang. Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind möglich. Etiketten für die Schlösser sind separat erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 292.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz
Durchmesser Bügel
4.75 mm
Bügelbreite
26 mm
Höhe
89 mm
Breite
32 mm
Material
Aluminium
Körper Höhe
35.25
Grundkörperbreite
32
Elektrisch leitfähig
Ja
Anzahl Schlüssel
1
Material Körper
Aluminum
Ventilblock Typ
Compact
Material Bügel
Aluminium