CHF 270.50/ Paketexkl. MwSt
CHF 292.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Grün |
Durchmesser Bügel | 4.75 mm |
Bügelbreite | 26 mm |
Höhe | 89 mm |
Breite | 32 mm |
Material | Aluminium |
Körper Höhe | 35.25 |
Grundkörperbreite | 32 |
Elektrisch leitfähig | Ja |
Anzahl Schlüssel | 1 |
Material Körper | Aluminum |
Ventilblock Typ | Compact |
Material Bügel | Aluminium |