Eriks
BRADY

BRADY Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit ummanteltem Stahlkabel, 2,44 m, Grün, PVC-beschichteter Stahl, 2.44 m

  • ERIKS:14541705
  • Hersteller:170378
Image 1
Allzweck-Kabelverriegelungssysteme helfen dabei, enge oder schwierige Räume zu passieren und mehrere Energietrennstellen auf einmal sowie schwer zu sichernde Ventile und Schalttafeln zu sperren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Grün
Farbe Leitung
Klar
Kabeldurchmesser
3.18
Material Kabel
Stahl, PVC-ummantelt
Elektrisch leitfähig
Nein
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
4