Unser Accepted-Anhänger ermöglicht die schnelle und einfache Kennzeichnung von Ausrüstungsgegenständen, die genehmigt und akzeptiert wurden. Grün bedeutet, dass der Gegenstand einsatzbereit ist. Zudem kann außer der Auftragsnummer und dem Datum vermerkt werden, von wem und für wen die Genehmigung erfolgte. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Platz für Logo, Standort oder Unternehmensinformationen. Individuell anpassbar.