BRADY

BRADY Absperrung für Steckerverbindungen 220 V - groß, Groß

  • ERIKS:23589037
  • Hersteller:065675
Image 1
Äußerst wirksam gegen die unautorisierte oder falsche Verwendung elektrischer Vorrichtungen. Speziell für die Sicherung aller Arten von Steckerverbindungen entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
117.1 mm
Breite
177.8 mm
Material
Polypropylen
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
4