BRADY

BRADY Absperrung für Kugelventile mit T-Griff - groß, Groß, 31.75-50.80mm, Rot, 7.11 mm

  • ERIKS:14585409
  • Hersteller:151749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit dieser einteiligen, anpassbaren Lockout-Vorrichtung können Kugelventile mit T-Griff auf PVC-Rohren mit optimaler Passgenauigkeit abgesperrt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Durchmesser
158.75
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1