Eriks
BRADY

BRADY 38 mm, Sicherheitsschlösser, Schwarz (6 Stück/Packung), Schwarz, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Stahl, 38.10 mm, 6 Stück / Box

  • ERIKS:12562975
  • Hersteller:051353
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Brady Sicherheitsschlösser sind die Nummer 1 für Ihre Sicherheitsanforderungen! Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Arbeiter beim Einstecken des Schlüssels vor Stromschlägen zu schützen. Er hat 6 Spulen-Pins und ist präzisionsgefertigt, um mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit zu gewährleisten. Die besondere parazentrische Keilnut gewährleistet bestmögliche Sicherheit. Durch das spezielle Design wird der Schlüssel erst durch Schließen des Bügels freigegeben. Die kompakten, leichten Schlösser sind schlagfest, temperatur-, chemikalien- und korrosionsbeständig. Ihr nichtleitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für Griffigkeit und einfache Handhabung. Mit jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst durch sicheres Schließen des Schlosses freigegeben). Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind möglich.
Zur Liste hinzufügen

33,41 €/ Stückexkl. MwSt

36,12 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz
Schlossbreite
38.5 mm
Durchmesser Bügel
6.35 mm
Bügelbreite
33.02 mm
Höhe
86.5 mm
Breite
38.1 mm
Bügelhöhe
38 mm
Material
Rugged reinforced nylon body with steel shackle
Körper Höhe
44.50
Grundkörperbreite
38.1
Elektrisch leitfähig
Nein
Anzahl Schlüssel
6
Material Körper
Nylon
Ventilblock Typ
Standard
Material Bügel
Stahl