




CHF 264.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 286.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Rot |
Höhe | 279.4 mm |
Breite | 330.2 mm |
Material | Kunststoff |
Tiefe | 101.60 |
Gefüllt | Nein |
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser | 26 |
Anzahl Arme | 11 |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Wandmontage möglich | Ja |
Tragbar | Nein |