CHF 29.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BOLLE |
Serie | ULTIM8 |
Rahmenart/Typ | HYBRID |
Beschichtung | Platin |
Farbe der Rahmenspitze | Schwarz / Rot |
Farbe Gläser | Klar |
Zulassungen | EN166 - EN170 |
Material Glas | Polycarbonat |
Markierung der Gläser | 2C-1.2 Crown 1 BT KN CE |
Material Rahmen | Polykarbonat / Thermoplastischer Kautschuk |
Material Schaumstoff | TPR |
Material Band | Nylon / Polyester |
Anwendung | Indoor |
Rahmen Basis | 8 - very curved |
ATEX-Zertifikat | 21ES1011 |
ATEX Gefahrenbereich / Atmosphärengruppe | ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22 |