CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.84inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BOLLE |
Serie | TRYON OTG |
Rahmenart/Typ | Sicherheits-Überbrille |
Beschichtung | Platin |
Farbe der Rahmenspitze | Schwarz / Blau |
Farbe Gläser | Smoke |
Gewicht | 41 g |
Material Glas | Polycarbonat |
Dicke des Brillenglases | 2.2 |
Material Rahmen | Polykarbonat / Thermoplastischer Kautschuk |
Material der Linse | Polycarbonat |