18,70 €/ Stückexkl. MwSt
20,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BOLLE |
Serie | Tracker |
Rahmenart/Typ | HYBRID |
Beschichtung | Platin |
Farbe der Rahmenspitze | Schwarz / Grau |
Farbe Gläser | Klar |
Zulassungen | EN166 - EN170 |
Material Glas | Polycarbonat |
Markierung der Gläser | 2C-1.2 Crown 1 BT KN CE |
Material Rahmen | Polycarbonat |
Material Schaumstoff | EVA |
Material Band | Nylon / Polyester |
Anwendung | Indoor |
Rahmen Basis | 8 - very curved |