Eriks
BOLLE

BOLLE SILIUM+ Bügelbrille Klare PC-Scheibe, kratzfest & beschlagfrei PLATINUM - PC/TPR Rahmen - Mikrofaseretui

  • ERIKS:12983900
  • Hersteller:SILPPSI
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das Modell SILIUM+ ist von SILIUM inspiriert, aus komfortablem, superleichtem Polykarbonat. SILIUM+ ist ein hervorragendes Modell, das Design, Ergonomie und Leistung vereint, für langes Tragen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BOLLE
Serie
SILIUM+
Rahmenart/Typ
Halbrahmen
Beschichtung
Platin
Farbe der Rahmenspitze
Schwarz
Farbe Gläser
Klar
Zulassungen
EN166 - EN170
Material Glas
Polycarbonat
Markierung der Gläser
2C-1.2 Crown 1 FT KN CE
Material Rahmen
Polykarbonat / Thermoplastischer Kautschuk
Anwendung
Indoor
Rahmen Basis
8 - very curved
ATEX-Zertifikat
21ES1011
ATEX Gefahrenbereich / Atmosphärengruppe
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22