CHF 15.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.03inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BOLLE |
Serie | Silium |
Rahmenart/Typ | Halbrahmen |
Beschichtung | Platin Lite |
Farbe der Rahmenspitze | Grau |
Farbe Gläser | Klar |
Zulassungen | EN166 - EN170 |
Material Glas | Polycarbonat |
Markierung der Gläser | 2-1.2 Crown 1 FT CE |
Material Rahmen | Messing / Thermoplastisches Gummi / Thermoplastisches Elastomer |
Anwendung | Indoor |
Rahmen Basis | 7 - curved |
ATEX-Zertifikat | 21ES1011 |
ATEX Gefahrenbereich / Atmosphärengruppe | ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22 |