BOLLE

BOLLE Schutzbrille Rush+2.0 XP klar RUSXMN10E

  • ERIKS:15034721
Image 1
RUSH+ 2.0, unser ikonisches Modell, ist für die härtesten Arbeitsumgebungen ausgelegt und damit eine bewährte Wahl für Profis. RUSH+ 2.0 ist bekannt für hohen Tragekomfort und erstklassige Passform, doch die abgedichtete Schutzbrille RUSH+ 2.0 XP geht noch einen Schritt weiter, mit einer austauschbaren Schaumstoffdichtung und verstellbaren Kopfband, um zusätzlichen Schutz und Halt zu bieten. RUSH+ 2.0 XP besteht zu 27 % aus recycelten Materialien. Die breite Scheibe ist mit unserer exklusiven PLATINUM-Beschlag- und Kratzschutzbeschichtung versehen und optimiert das Sichtfeld des Trägers.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BOLLE