BOLLE

BOLLE Schutzbrille Rush+2.0 grau 1.7 RUSPMN80E

  • ERIKS:15034715
Image 1
RUSH+ 2.0, unser ikonisches Modell, ist für die härtesten Arbeitsumgebungen ausgelegt und damit eine bewährte Wahl für Profis. RUSH+ 2.0 überzeugt durch hohen Tragekomfort dank weit öffnender Scharniere und flexiblem Nasensteg. Dadurch werden Lücken minimiert, Druckstellen reduziert und die allgemeine Passform verbessert. Für eine optimale Passform ist RUSH+ 2.0 in zwei Größen erhältlich: S und M/L. Zudem ist die leichte und gut ausbalancierte RUSH+ 2.0 mit einem Anteil von 28 % recyceltem Material auch umweltfreundlich. Die breite Sichtscheibe mit unserer exklusiven PLATINUM-Beschichtung gegen Beschlagen und Verkratzen optimiert das Sichtfeld des Trägers, und dank der verschiedenen Tönungen ist RUSH+ 2.0 auch unter den anspruchsvollsten Arbeitsbedingungen einsetzbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BOLLE