BOLLE

BOLLE Schutzbrille Rush+2.0 braun RUSHMN30E

  • ERIKS:15034709
Image 1
RUSH 2.0 wurde für den Schutz in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen und Anwendungen
entwickelt und bietet Tragekomfort und Haltbarkeit. Die strukturierten Bügel und der flexible
Nasensteg sorgen für zusätzlichen Halt, während die mit PLATINUM Lite beschichtete
Sichtscheibe eine gute Beständigkeit gegen Beschlagen und Kratzer bietet und die
Schutzbrille für unterschiedliche Arbeitsbedingungen anwendbar macht. Zusätzlich zu ihrem
ergonomischen Design besteht die RUSH 2.0 zu 32 % aus recyceltem Material, um zu einer
Verbesserung der CO2-Bilanz von Schutzbrillen beizutragen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BOLLE