Eriks
BOLLE

BOLLE RUSH+ Bügelbrille Klare PC-Scheibe, kratzfest & beschlagfrei PLATINUM - Bi-Material Rahmen PC+TPR blau/schwarz

  • ERIKS:13468816
  • Hersteller:RUSHPPSIB
Image 1
Das Modell RUSH+ glänzt durch ein extrem sportliches Design dank der sehr weichen und mehrschichtigen Bügel, welche personalisierbar sind.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BOLLE
Serie
RUSH+
Rahmenart/Typ
Rahmenlos
Beschichtung
Platin
Farbe der Rahmenspitze
Schwarz / Blau
Farbe Gläser
Klar
Zulassungen
EN166 - EN170
Material Glas
Polycarbonat
Markierung der Gläser
2C-1.2 Crown 1 FT KN CE
Material Rahmen
Polykarbonat / Thermoplastischer Kautschuk
Anwendung
Indoor
Rahmen Basis
9 - very curved
ATEX-Zertifikat
21ES1011
ATEX Gefahrenbereich / Atmosphärengruppe
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22