CHF 19.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.92inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BOLLE |
Serie | NESS+ ASSEMBLED |
Rahmenart/Typ | Rahmenlos |
Beschichtung | Platin |
Farbe der Rahmenspitze | Schwarz/Orange |
Farbe Gläser | Klar |
Gewicht | 35 g |
Material Glas | Polycarbonat |
Dicke des Brillenglases | 2.2 |
Material Rahmen | Polykarbonat / Thermoplastischer Kautschuk |
Material Schaumstoff | TPEE / SBR |
Material Band | Nylon / Polyester |
Material der Linse | Polycarbonat |