Eriks
BOLLE

BOLLE GLOBE, Goggle, Klare PC-Scheibe, kratzfest & beschlagfrei PLATINUM Lite - Schwarz PVC Rahmen - indirekte Belüftung

  • ERIKS:14620682
  • Hersteller:GLOBEN10W
Image 1
Globe garantiert optimalen Schutz dank seines außergewöhnlichen Sichtfelds. Mit verschiedenen Ausführungen sind diese Vollsichtbrille ein klassisches Produkt für alle Unternehmen, die Vollsichtbrille mit hohem Schutzniveau suchen. Der leicht lichtdurchlässige Rahmen ermöglicht eine bessere Wahrnehmung der Umgebung, ohne Blendung, für eine optimale Sicht. Sein Design bietet die Möglichkeit, die Wiederverwertbarkeit des Produkts am Ende seiner Lebensdauer zu verbessern, indem die Materialien schnell voneinander getrennt werden, um die Sortierung der unbehandelten Teile zu verbessern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BOLLE
Dicke des Brillenglases
2.6