Eriks
BOLLE

BOLLE ELITE Autoklavierbare Brille zur Mehrfachnutzung - Klare PC-Scheibe,-Scheibe - PLATINUM-Beschichtung, kratzfest und beschlagfrei - oben direkt belüfteter TPR-Rahmen / unterer Rahmen verschlossen - Isopren-Band

  • ERIKS:14543590
  • Hersteller:ELATPR2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ausgestattet mit extra breitem Sichtfeld, wurde unsere neue Baureihe ELITE AUTOCLAVE entwickelt, um die Anforderungen von Reinräumen unter sterilen Bedingungen zu erfüllen. Unsere Brillen sorgen mit ihrem Gestell aus ultraweichem, thermoplastischen Gummi für absoluten Komfort und optimalen Schutz in sensiblen und sterilen Umgebungen. Ausgestattet mit unserer exklusiven, beidseitigen Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung PLATINUM, sind unsere autoklavierbaren Mehrwegbrillen beständig gegen hohe Temperaturen und auch nach mehreren Autoklavierzyklen noch voll funktionsfähig. Das Design unserer Schutzbrillen ermöglicht die Nutzung über allen gängigen Korrektionsbrillen und sorgt für verbesserten Augenschutz und bessere Sicht
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BOLLE
Serie
ELITE
Rahmenart/Typ
Direkt Oben / Versiegelt Unten
Beschichtung
Platin
Farbe der Rahmenspitze
Transluzent
Farbe Gläser
Klar
Art der Belüftung
Direkt
Gewicht
130 g
Material Glas
Polycarbonat
Kompatibel mit Korrekturgläsern
Ja
Material Rahmen
TPR
Material Band
Isopren
Material der Linse
Polycarbonat